オイル缶 スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
94件の「オイル缶 スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶スタンド」、「一斗缶 移し替え」、「一 斗 缶 注ぐ」などの商品も取り扱っております。
オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウランキング1位
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCOランキング2位
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
1台
8,498税込9,348
当日出荷

オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウランキング3位
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCOランキング4位
簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オイル缶スタンド 大阪製罐ランキング5位
材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500種別組立式寸法(mm)(小物置台部)120質量(kg)8.7
1個
25,980税込28,578
4日以内出荷

一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に付属品ポリ蛇口付適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
1台
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質スチール寸法(mm)355×365×H465適合容器一斗缶危険物の類別非危険物EBM品番5622600
1個
11,980税込13,178
当日出荷

仕様2段式。給油はハンドルを傾けるだけでOK。ポリ蛇口付適合ペール缶10~29L用寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)組立方法固定組立式アズワン品番64-7863-06危険物の類別非危険物
1台
23,000税込25,300
当日出荷

ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1371材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380アズワン品番1-2823-01危険物の類別非危険物
1個
39,980税込43,978
5日以内出荷

缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
1個
10,100税込11,110
翌日出荷

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)約270(水平時投入高さ)質量(g)2000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430危険物の類別非危険物
1台
13,980税込15,378
5日以内出荷

組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。 小分け作業の時間短縮ができます。 内容物が直接取り出せます。 クリーンに作業ができます。 さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg)2.3アイボリー高さ(mm)約380(投入高さ)タイプ角型鋼管寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
1台
5,998税込6,598
当日出荷

オイルジョッキや工具まで整理できる姿置き天板カバー。 ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。 「まかせて安心」を豊富な入組とサイドポケットがアピール。(サイドポケット耐荷重:パッキン用ポケット1kg、AVSA用ポケット小・中各1kg、大3kg)、 廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン、 移動が楽な大型キャスター。(キャスターサイズ:固定型Φ127×32、可動型ストッパー付きΦ100×51)、 2ストールで使用できる両方向可動引出し
トラスコ品番117-5452セット内容入組み内容オイルサービスステーション本体、AVSA用ポケット小SKR-55S、AVSA用ポケット中SKR-55M、パッキン用ポケットSKR-55P(2コ)質量(kg)33入組点数5
1個
129,800税込142,780
翌々日出荷

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶材質ポリエチレン樹脂適合(口サイズ)40mmタイプ40mm凸
1個
309税込340
当日出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質ステンレス寸法(mm)400×440×750(水平400)有効内寸(mm)245×245×355適合容器角缶危険物の類別非危険物
1台
41,980税込46,178
3日以内出荷

取手付きで持ち運び便利。 ネームカード付きでオイル名を表示。 レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395質量(kg)5.5容量(L)(オイル)25
1個
61,980税込68,178
4日以内出荷

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に付属品ポリ蛇口付危険物の類別非危険物
1台
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶適合(一斗缶適用口サイズ)50mm材質ポリエチレン樹脂質量(g)19タイプ50mm凸アズワン品番65-2358-24RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷